速技ゼムクリップとめ機<クリラーク>

速技ゼムクリップとめ機<クリラーク> リヒトラブ
(1件のレビュー)

散らばりがちなゼムクリップがワンタッチでとめられる!握っても置いても使える2WAY設計。ゼムクリップがバラつかないカートリッジ式。

付属品専用ゼムクリップカートリッジM24(クリップ40本入)×1 適合専用ゼムクリップカートリッジM24 材質本体/ABS樹脂・POM・スチール、クリップ/スチール 綴じ枚数約20枚 内容量1台
注意
※専用カートリッジへのゼムクリップの補充はできません。ゼムクリップを使い終わった後はカートリッジごと交換してください
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52990133 M22-0 0白 64-1122-70
700
 
 
取扱い終了
52990149 M22-12 12桃 64-1122-71
700
 
 
取扱い終了
52990158 M22-14 13水 64-1122-72
700
 
 
取扱い終了
52990167 M22-24 23黒 64-1122-73
700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
52990149
2020-06-30
用途:
書類を多数作成する時
有限会社ムラサキ・クリエイション 様 (建設業・工事業)

素早く書類を束ねるのには有効的ですが、クリップが使い回せないので余分に作成してしまった場合ちょっと残念に思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする