定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型

定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型 - ベン定流量弁(戸別給水・給湯用) FD-6N型 - ベン
適合流体温水・水道水材質【オリフィス】EPDM材質(本体)CAC406形式定流量弁,調整弁流体温度(℃)5~90取付姿勢水平・垂直自由差圧表示範囲(MPa)4~6L/min:0.03~0.3,7.5~15L/min:0.03~0.5一次側適合圧力(MPa)1.0以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75MPa内容量1個
全14種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d1(mm)
寸法d2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52949007FD6N-F040.1555271/21/2
9,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
52949016FD6N-F060.1555271/21/2
9,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
52949025FD6N-F090.1555271/21/2
9,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
52949034FD6N-F090.2365323/43/4
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
52949043FD6N-F120.1555271/21/2
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
52949059FD6N-F120.2365323/43/4
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
52949068FD6N-F150.1555271/21/2
9,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
52949077FD6N-F150.2365323/43/4
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
52949086FD6N-F200.2365323/43/4
9,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
52949095FD6N-F250.2365323/43/4
9,400
7,998
8,798(税込)
当日出荷
52949104FD6N-F300.2365323/43/4
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
52949113FD6N-F350.2365323/43/4
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
52949129FD6N-F400.2365323/43/4
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
52949138FD6N-F750.1555271/21/2
9,400
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする