音声式 ボイススケール
グルスのボイススケールは、デジタル表示付きの音声スケールです。計量物を液晶表示と音声でアナウンスします。
製品の特長:上皿に量りたいものを乗せるだけで、自動で重量をアナウンス。重量を聞き逃した場合は、左側の音声ボタンを押せばもう一度重量を読み上げます。機能とデザインはいたってシンプル。誰にでも簡単で便利にお使いいただけるような製品を目指しました。製品のカラーリングは、ボディが黒、上皿が白と明確に分けました。また、右と左のボタンの違いも分かりやすい色で区別しています。さらに上皿には中央位置がはっきりと分かるように黒いセンターマークを設置。製品自体の視認性を高めることに繋げました。0表示(風袋引き)。風袋(0リセット)の機能が搭載されているため、お皿やボールの重さを考慮する必要がありません。器を乗せて0リセットボタンを押すだけで準備完了です。また、電源の自動オフ機能も搭載。電源を切り忘れても5分後には「電源オフ」とアナウンスし、自動的に電源が切れる仕組みになっています。目の見えない方、見えにくい方でも使いやすいように、形の違う2つの操作ボタンを配置。ボタンには、指で触って認識できるように加工を施してあります。
計量範囲±3000g
最小表示1g
仕様丸正マーク取得(家庭用特定計量器 技術基準適合マーク)、自動原電オフ機能(約5分後)
材質ABS樹脂
精度【表示】+1g、【音声】±2g
機能ゼロリセット機能(風袋)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×200×45
皿径(Φmm)【上皿】150
計量皿形状丸
ひょう量単位g
内容量1個
はかり の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
デジタルはかりの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/152/
2022-11-11