曜日別特売
(11件のレビュー)

KB マーカーのデザインを継承し、高輝度チップLED(6個)の採用により広角照射を実現しました。
レンズ全体が均一な光を発し、運転席からの視認性が向上しました。
広角チップLEDとKBマーカーレンズの組み合わせにより路面方向を明るく照射します。
歴代KBマーカーで培った技術により、LEDの大敵である水をシャットアウト。
結線部からの水の侵入も大幅に減少させています。(結露防止構造)

外径×高さH(Φmm×mm)91×73最大光度(cd)300以下取付ピッチ(mm)60LED寿命(時間)約40000LED使用数(個)6電球の種類LED内容量1個
注意
※結線部の防水処理を確実に行って下さい。結線部が非防水の場合、結線部から水や外気を吸い込み不具合の発生原因になる事があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
LED色
レンズ色
材質
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52961589KB06-24イエローイエローイエローアクリル24
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: トラックマーカーランプ交換
株式会社杉田商店運輸・通信業

費用を抑えて安価にて交換できました
耐用は使い始めたばかりですので未定です

対象商品 : 52961589
2024-12-22
用途: 担当車両に取り付け
建設業・工事業

以前購入しミズが入り半分球切れ
再度購入しコーキングして取り付け
どれくらいもつか?
ヒカリ具合が好きなのでこのマーカー一択です

対象商品 : 52961589
2022-10-01
用途: トラックの整備に

壊れたりしているマーカーランプの補修用に使ってます。この価格で光度もこんなもんでしょう。

対象商品 : 52961589
2022-01-18
用途: 壊れたので、交換
運輸・通信業

パブコのボディーの純正と同じなのと、価格が安いので購入取付しましたが、全く純正と同じで助かりました。

対象商品 : 52961589
2021-03-09
用途: トラックのマーカーランプ
自動車・二輪車・自転車関連業

とても明るいし、光り方、色もとても綺麗。そしてこの値段。言うことなしです。

対象商品 : 52961589
2020-10-27
用途: 三菱ふそうスーパーグレート用に

ウィングメーカー採用品です。マーカーが割れて水滴でご臨終に…現状は、LEDマーカーKB45 黄 24Vが装着していますが、値段が安いこちらの商品にしました。光方等は、全く問題無しです。KB45似ていますが、取付穴の加工が少し必要です。

3が参考にしています
対象商品 : 52961589
2021-06-26
用途: 仕事で使用する大型トラック
運輸・通信業

取り付けしやすく明るい。
値段の割りにかなり良い商品だと思いました。

対象商品 : 52961589
2021-01-12
用途: 社内4tトラックマーカーランプ
Y'sキャリー株式会社運輸・通信業

当初取り付け後スモールONにしたら、点灯しているがホタル並の明るさでしたが……
よく確認したらアース確保不足でした。確保後は、予想以上の明るさです。
3年持ってくれたら◎ですね!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする