高輝度LEDペンライト J-Light Ⅱ

高輝度LEDペンライト J-Light Ⅱ アルファーミラージュ

乾電池駆動なのに、驚くほど明るさと性能を備えた本格的LEDペンライトです。
ON-OFF操作の繰り返しで点灯モードを4段階に切り替えることができます。

付属品キャップ、単4電池4個 寸法(mm)Φ14×150 質量(g)27 電源単4電池2個 連続使用時間180Lm/26分、70Lm/160分、25Lm/38時間 光源CREE XP-G RS LED 明るさ(Lm)180 照射距離(m)56.5 内容量1個
注意
※強力な光を発しますので、絶対に光を直視しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52967478 J-Light Ⅱ
9,800
9,598
10,558 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする