こんなお得な商品も!
ベルトスタンドスタッキングタイプ
モノタロウ
¥5,898
税込¥6,488
(9)
行列整理の定番品
連結時に自動ロック機能がついて安心・安全
映り込み防止のヘアライン加工
用途行列整理
質量(kg)約7.2
高さ(mm)915
ベース径(Φmm)360
材質(ベルト)ナイロン
材質(ポール)ステンレス
材質重り:鋳物
材質(ベースカバー)ステンレス
ベルト長さ(mm)1800
スタッキング対応
内容量1本
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※急に引っ張るなどすると故障の恐れになります。
※屋外使用の際は雨ざらしは避けて下さい。
パーティション の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 52968546
2023-09-15
- 用途:
- 店舗にて、お客様誘導用に使用します
株式会社グレイスクリエイト 様
(サービス業)
とても素早い対応にいつもながら感謝いたします。また、お手頃な価格にて購入できたことにも併せて感謝です。
使用した感想として、お値段以上の満足度を受けることが出来ました。
ありがとうございます。