食洗箸・豆皿セット

食洗箸・豆皿セット - アオバ食洗箸・豆皿セット - アオバ食洗箸・豆皿セット - アオバ食洗箸・豆皿セット - アオバ食洗箸・豆皿セット - アオバ食洗箸・豆皿セット - アオバ食洗箸・豆皿セット - アオバ食洗箸・豆皿セット - アオバ

若狭と美濃、日本を代表する伝統産業の産地。
今回、この2つの伝統産業の産地がコラボレーションしました。
セットになったのは、【若狭】の若狭塗箸と【美濃】の美濃焼の豆皿です。
ぜひ、あなたの食卓で使ってみませんか?お箸と豆皿はおそろいの柄。
アオバオリジナルの「とんぼ玉」の部分に豆皿と同じデザインが入っています。
そして豆皿は、小さいけれど便利でとても人気です。
箸置きとしてはもちろん、醤油受けなどとして使えます。
毎日の食卓にとても便利で実用的です。
箱入りなので、敬老の日のプレゼントや新居祝い、誕生日プレゼントなどのちょっとしたギフトにもおすすめです。

材質天然木(アクリルウレタン塗装)食器の種類和食器仕様箸・豆皿=家庭用食洗機対応、豆皿=電子レンジ対応長さ(mm)約230質量(g)(箸)約13、(豆皿)約30内容量1セット
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52969693537137七宝 そら色
2,100
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
52969709537144七宝 紅
2,100
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
52969718537151七宝 若竹
2,100
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
52969727537168七宝 京柴
2,100
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
52969736537175七宝 こがね
2,100
2,098
2,308(税込)
7日以内出荷
52969745537199ツタ
2,400
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
52969754537205優花
2,400
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
52969763537212さくら染
2,400
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
52969788537236夏夜空
2,400
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
52969797537243市松
2,400
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
52969806537274花花
2,400
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
52969779537229四季友禅
2,400
2,298
2,528(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする