カクダイ カクダイの 配管・水廻り設備部材 カクダイの 継手・パイプ カクダイの 継手 フレキ用チーズ 黄銅 呼び径20 フレキ用チーズ 注文コード 53008769 注文コード 53008769 材質黄銅 形状チーズ アズワン品番64-6497-71 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 617-263-20 呼び径 選択解除 20 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53008769 617-263-20 20 ¥3,250 ¥2,698 ¥2,698 ¥2,968 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 商品豆知識 配管工事を支える補助部材 給水管継手 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 回転ニップル テーパおねじ×テーパめねじ オンダ製作所 税込¥1,208~ ¥1,098~ 回転ニップル テーパめねじ オンダ製作所 税込¥1,208~ ¥1,098~ 回転ニップル テーパおねじ オンダ製作所 税込¥1,208~ ¥1,098~ 偏芯ザルボ 青銅製 オンダ製作所 税込¥659~ ¥599~ 持出しソケット 青銅製(給水用管端コア対応) オンダ製作所 税込¥406~ ¥369~ 持出しソケット 青銅製 オンダ製作所 税込¥450~ ¥409~ ストリートエルボ オンダ製作所 税込¥692~ ¥629~ チーズ(内) オンダ製作所 税込¥725~ ¥659~ エルボ(内) オンダ製作所 税込¥626~ ¥569~ IVL-BCナガNI BC長ニップル【コア対応】 I-VALUE 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ IVL-BCP BC給水プラグ【コア対応】 I-VALUE 税込¥2,638~ ¥2,398~ IVL-RN フレキ用袋ナット 16Φ 黄銅 I-VALUE 税込¥208 ¥189 バスケットへ IVL-RN フレキ用袋ナット 20Φ 黄銅 I-VALUE 税込¥296 ¥269 バスケットへ IVL-RN20P フレキ用袋ナットPセット(袋ナット2個/EPDMパッキン2枚)20Φ黄銅 I-VALUE 税込¥659 ¥599 バスケットへ IVL-RN13P フレキ用袋ナットPセット(袋ナット2個/EPDMパッキン2枚)16Φ黄銅 I-VALUE 税込¥472 ¥429 バスケットへ IVL-BP13A フレキ用パッキン ノンアスベスト I-VALUE 税込¥46 ¥42 バスケットへ IVL-BP13EH フレキ用パッキン EPDM I-VALUE 税込¥31 ¥28 バスケットへ IVL-BP20EH フレキ用パッキン EPDM I-VALUE 税込¥39 ¥35 バスケットへ IVL-BP20A フレキ用パッキン ノンアスベスト I-VALUE 税込¥54 ¥49 バスケットへ IVL-CN20 キャップナット G3/4 黄銅/NBR I-VALUE 税込¥373 ¥339 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース配管・水廻り設備部材継手・パイプ継手給水管継手 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「継手」にはこんなカテゴリがあります ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手 ホース継手 塩ビ継手 溶接継手 サニタリー継手 ステンレス鋼管用メカニカル継手 銅管用継手 メカニカル継手 防振継手・伸縮継手 その他特殊継手 ロータリージョイント スイベルジョイント パイプニップル類・鉄ソケット ステンレス製ねじ込み継手 ライニング管用継手 黄銅(真ちゅう)ねじ込み継手 給水管継手 排水鋼管用可とう継手 フランジ 樹脂管用継手 鋼・ステンレス管用くい込み継手 シェアする マイページ 最近見た商品