曜日別特売

蒸気用圧力計(一般用・Bタイプ)

蒸気用圧力計(一般用・Bタイプ) - カクダイ

サイホン管との併用が必要です。

種類汎用圧力計材質(ねじ部)黄銅材質(ケース)取付ねじ管用平行ネジ内容量1個
全10種類を絞り込む
外径(Φmm)
圧力レンジ(MPa)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53013197649-874-04BB枠(立型つば有り)750.253/8
9,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
53013206649-874-04CB枠(立型つば有り)750.43/8
9,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
53013215649-874-04DB枠(立型つば有り)7563/8
9,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
53013224649-874-04EB枠(立型つば有り)7513/8
9,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
53013233649-874-04FB枠(立型つば有り)751.63/8
9,000
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
53013249649-874-05BB枠(立型つば有り)1000.253/8
10,800
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
53013258649-874-05CB枠(立型つば有り)1000.43/8
10,800
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
53013267649-874-05DB枠(立型つば有り)10063/8
10,800
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
53013276649-874-05EB枠(立型つば有り)10013/8
10,800
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
53013285649-874-05FB枠(立型つば有り)1001.63/8
10,800
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする