折りたたみ傘&傘カバーギフトセット

折りたたみ傘&傘カバーギフトセット アーテック[学校教材・教育玩具]

需要度の高い晴雨兼用傘と傘カバーのセットです。傘の水滴をキャッチするマイクロファイバー使用の傘カバー付きギフトパッケージ入。

材質ポリエステル、ポリプロピレン、スチール、PVC 寸法(mm)(傘カバー)約190×260 全長(mm)(折りたたみ傘)閉じたとき:225、広げたとき:520 質量(g)367 包装形態化粧箱入り 内容量1セット
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53130483 74108
2,390
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする