曜日別特売

エバーズ 自転車クリーナー

エバーズ 自転車クリーナー - EVERS
(3件のレビュー)

水なし簡単泡洗浄。泡で汚れを落とす。このクリーナーと拭き取る布があれば、いつでもどこでも自転車をきれいにできます。街乗り自転車から本格ロードバイクまで、水洗い不要だから屋内やベランダ、遠征先でも簡単に洗車できます。

用途水を使わず洗車ができます。(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラー、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます。このクリーナーは、フレームだけでなく、タイヤ・チェーン・ハンドルなど自転車全てのパーツに使用できます。金属・ゴム・樹脂といった素材を問わず優しく洗浄できるクリーナーです。容量(mL)480内容量1本(480mL)
注意
※缶を逆さまにした状態で使用しないでください。火気と高温に注意(高圧ガス:LPG・窒素ガス)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5299486670749
1,980
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52994866
2024-01-25
用途: 自転車の掃除
製造業

ロードバイクの掃除で スプロケットやディレイラーを掃除するのに使用しています
しっかりと洗浄する程でもないけど ちょっと汚れが気になる時に水洗いを考えずに使用できるので重宝しています。

2022-01-05
用途: 自転車の清掃
不動産業

自転車に付いた泥汚れが簡単に落とす事が出来ました。

対象商品 : 52994866
2022-05-01
用途: 自転車のメンテナンス時
製造業

普通に汚れが落ちますが、界面活性剤が入ってるので、洗い落とし不要なのが少し心配。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする