ミリオン(共和)
黒タイヤ (電動アシスト車対応)
(1件のレビュー)
耐摩耗性に優れています。摩耗に強い2層コンパウンドゴム採用。トレッド部(設置面)を細かく設定することで、スムーズな走りごこちを実現。
用途
電動アシスト自転車に最適なタイヤです。
サイズ
20×2.125 HE
ETRTO規格
57-406
タイプ
H/E
色
ブラック
内容量
1個
注意
※チューブは別売りです。タイヤのみになります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60079446
20X2.125
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
52996555
20X2.125
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください