サギサカ(SAGISAKA)
スポーツサドル ポスト用
ヤグラ付
用途
修理交換用
色
ブラック
幅(mm)
165
長さ(mm)
26.5
サイズ
24-26型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52998899
11000
¥
2,980
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください