サギサカ(SAGISAKA)
ソフトサドル ポスト付
25.4mm用
用途
修理交換用
幅(mm)
210
長さ(mm)
240
タイプ
シティ・軽快
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52998926
10710
ブラック
¥
2,980
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
52998935
10711
グレー
¥
2,980
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
52998944
10712
ブラウン
¥
2,980
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください