BBレンチ (ロックリング)

BBレンチ (ロックリング) UNIOR BBレンチ (ロックリング) UNIOR

TruvativのISIS等のボトムブラケットロックリング着脱用工具。

質量(g)296 寸法L(mm)350 寸法A(mm)4 寸法S(mm)3.8 寸法D(mm)37.3 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53019969 615534
2,500
2,498
2,748 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする