スプロケットリムーバー (13T/14T)

スプロケットリムーバー (13T/14T) UNIOR

スプロケットを取り外す際、より簡単にフリーホイールを固定するための工具。
10T、11T、12T用と13T、14T用をラインアップ。

サイズ13T/14T 質量(g)238 寸法L(mm)350 寸法A(mm)4 寸法D(mm)8.6 寸法C(mm)6.4 寸法B2(mm)57.7 寸法B1(mm)53.1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53020197 622881
6,400
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする