レーザー距離計 L-Measure BK 30 大型液晶
あらゆるシーンで活躍!多機能モデルの距離計です。
用途屋内での様々な距離測定に使用。
測定範囲(m)0.3~30
精度(mm)±2.0
仕様三脚取付ネジ:1/4インチ(※三脚アダプター(付属品)。)
材質本体:ABS樹脂、アクリル樹脂、エラストマー樹脂
電源単4アルカリ乾電池2本(付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)
使用温度(℃)0~40
波長(nm)620~690
製品質量(g)120(電池含)
本体サイズ(mm)122×47×26
防塵防水性能保護等級:IP54
オートパワーオフ無操作状態で約3分
出力(mW)1以下(クラス2 JIS C6802:2014)
保管温度(℃)-20~70
RoHS指令(10物質対応)対応
内容量1台
商品説明動画
【シンワ測定】レーザー距離計 L-Measure BK 30 大型液晶 プロモーション用動画
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
2021-04-05
- 用途:
- 現場調査時に使用
- 対象商品:
- 53030785
現場調査の時に天井高さ及び壁から壁までの高さ等を
調べるのに重宝に使用しています。また液晶画面が大きく
画面が黒なので表示の数字が見やすいです。
また、他社製と比較しても安価でコストパフォーマンス
及び性能の面でも問題ありません。
1人が参考にしています
2021-06-05
- 用途:
- 屋外で樹木の高さの測定
屋内用は、屋外で使ってはダメですね。
あと、30秒で自動でレーザーが切れるのも、困ったものです。
メーカー品を買って、逆に失敗でした。
1人が参考にしています