ASUS(2080S)ROG-STRIX-RTX2080S-A8G-GAMING

ASUS(2080S)ROG-STRIX-RTX2080S-A8G-GAMING ASUS(エイスース)

強力な冷却と高いリフレッシュレートとVRゲームのためのスーパーパフォーマンスブーストを備えたROG StrixGeForce(R)RTX 2080 SUPER(TM)Advancedエディション8GB GDDR6グラフィックカード

内蔵グラフィックスNVIDIA® GeForce® RTX 2080 SUPER メモリー【ビデオ】GDDR6 8GB コア数3072 インターフェースDisplayPort×2(DisplayPort1.4)、HDMI×2(HDMI2.0b)、USBType-CSupport:Yes×1、【バス】PCI Express 3.0 メモリークロック15500 MHz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約299.7×130.4×54.1 コネクタ【補助電源】8ピン×2 内容量1台
注意
※仕様詳細はメーカページよりご参考願います。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53047549 ROG-STRIX-RTX2080S-A8G-GAMING
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする