ASUS(1660S)PH-GTX1660S-O6G

ASUS(1660S)PH-GTX1660S-O6G ASUS(エイスース)

高いリフレッシュレートを実現し、FPSの優位性を得る、ASUS Phoenix GeForce(R) GTX 1660 SUPER(TM) OC edition 6GB GDDR6

内蔵グラフィックスNVIDIA® GeForce GTX 1660 SUPER メモリー【ビデオ】GDDR6 6GB コア数1408 インターフェースDVIOutput:Yes×1(Native)(DVI-D)、HDMIOutput:Yes×1(Native)(HDMI2.0b)、DisplayPort:Yes×1(Native)(DisplayPort1.4)、HDCPSupport:Yes(2.2)、【バス】PCI Express 3.0 メモリークロック14002 MHz 寸法(cm)17.4×12.1×3.9 コネクタ【補助電源】1×8-pin 内容量1台
注意
※仕様詳細はメーカページよりご参考願います。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53047637 PH-GTX1660S-O6G
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする