マッサージ器 ハンディマッサージャー コードレス
700gとコードレスマッサージャーの中でも特に軽量なボディー。3つのアタッチメント付属(ラウンドクッションヘッド/ツボ押しポイントヘッド/3Dジョイントヘッド)。コードレスで場所を選ばず使用可能。本体は立て置き可能。韓国版グッドデザイン賞受賞。
用途コードレスの本格派ハンドマッサージャー、バイブレーター、ハンドマッサージ機として。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×115×355
質量(kg)0.7
バッテリー3.7v 2600mA(リチウムイオン充電池)
充電時間(時間)2
モーター回転数(min-1[r.p.m])3500
付属品充電用ACアダプター、アタッチメント3種、カバー、取扱説明書
内容量1台