歯ブラシ除菌ホルダー 充電式
家庭で使える4本収納仕様。T字カミソリ1本+歯ブラシ2本収納可能。充電式で設置場所フリー。強化樹脂製ボディで頑丈。LED方式で水銀の使用はなし。小型で省スペースに収まるサイズ。
用途歯ブラシの収納に。
仕様除菌LED:2mW(265~285nm)
付属品T字カミソリ用アタッチメント、USB充電ケーブル、壁掛け用フック(両面テープ仕様)、交換用両面テープ
質量(g)113
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×42×58
バッテリー3.7V 800mA(リチウムポリマー)
バッテリー稼動時間2時間充電で30日(4本同時に1日2回使用の場合)
内容量1個
歯磨き用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53057753 | MDK-TS04(WH) | 53057769 | MDK-TS04(PINK) |
![]() |
歯ブラシ除菌ホルダー 充電式 | MEDIK(メディク) | 1個 | ¥8,998 税込¥9,898 | 色に違いがあります |