YAMAZEN(山善)
冷蔵庫 2ドア冷凍冷蔵庫 86L 右開き・左開き仕様
上が冷蔵室、下が冷凍庫で使いやすい2ドア冷凍冷蔵庫。 天板は耐熱仕様で電子レンジを設置できる。扉はレイアウトに合わせて左右両開きに対応可能。
用途
冷蔵庫、冷凍庫、冷凍冷蔵庫として。冷蔵、冷凍、一人暮らし、二人暮らし、新生活、事務所に。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
474×500×857
定格内容積(L)
86(冷凍室26、冷蔵室60)
質量(kg)
25
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
55
コード長さ(m)
1.9
定格消費電力(W)
電熱装置:4
冷媒
R600a
年間消費電力量(kWh/年)
203
内容量
1台
注意
お届け時は右開き仕様となっております。左開きにする場合はお客様の方で行ってもらいます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53059135
YFR-D90(W)
ホワイト
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53059144
YFR-D90(B)
ブラック
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください