ガラス製 電動グロスネイル

ガラス製 電動グロスネイル ロゼンスター(LOZENSTAR)

2種類のヘッドでお手入れ簡単。粗目のやすりで爪を整えて、目の細かいやすりで表面を磨くことでピカピカに。ガラスヘッドは水洗い可能で、何度でも使用でき清潔を保てる。保湿用オイルは4種のオイルをブレンド(ミネラルオイル、アルガンオイル、グレープシードオイル、スイートアーモンドオイル)しており、保湿ケアもできる。

用途電動爪やすりとして。ネイルケア、爪磨きに。 付属品ヘッド1(粗目のやすり)、ヘッド2(ツヤだし用のやすり)、保湿オイル 質量(g)60 電源単3アルカリ乾電池×1本(電池別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×30×190 アズワン品番64-3286-81 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53058627 GN-059
オープン
3,690
4,059 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする