USBチャージャー 1ポート 1A

USBチャージャー 1ポート 1A 廣瀬無線電機
(4件のレビュー)

AC100V電源コンセントからAタイプUSBに変換するアダプター。PSEマーク取得済。

用途スマホやUSB機器の充電用に 定格出力DC5V/1A 本体:黒 ポート数1 本体質量(g)29 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:27×37×31 定格入力AC100~240V(50/60Hz)/200mA 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53060788 BLP1P1A-BK
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53060788
2024-03-27
用途:
イベント現場

特に特徴はないが、イベント現場どは日々設営撤去を繰り返すので、丈夫なものでないといけないが、この商品は少々の衝撃では割れなさそうな感じです
コンセント部も折り畳めるので良いです

対象商品:
53060788
2023-02-15
用途:
USB供給の小型扇風機
建設業・工事業

コンセントにさして普通に使えます。もう少し小さいとより良いです。

対象商品:
53060788
2022-11-23
用途:
試作機の電源として

PSEマーク付きでこの価格はいいですね。
安定しています。

対象商品:
53060788
2021-04-30
用途:
CO2検知器の電源
教育・研究機関

CO2検知器のアダプターが別売りだったのでこれを買いました。ちゃんと動作しています。何より、ほとんど発熱していないのが素晴らしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする