Lenovo ideapad L340(15.6/3200U/4GB/256GB/Win10Home/)
ディスプレイ詳細:あり、LEDバックライト付 15.6型 HD TN液晶(1366×768ドット、約1677万色)、光沢なし
液晶サイズ15.6型
OSライセンスOS:Windows 10 Home 64bit (日本語版)
メモリーメインメモリ(標準):4GB、(最大)4GB
本体質量(g)2200
仕様外部ディスプレイ解像度:4096×2160ドット、PCI-Expressスロット:なし、有線LAN:100BASE-TX/1000BASE-T対応、無線LAN:IEEE 802.11ac/a/b/g/n:802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac対応、WiMAX:なし、WWAN:なし、SIMスロット:なし、オフィスソフト:なし、リカバリ用データ保存場所:ハードディスク
付属品ACアダプター
電源(V)ACアダプター、AC100~240(50/60Hz)、65W
消費電力(W)最大:65、標準:4.7、スリープ時:0.56
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)22.9×363×254.6
外部出力あり、HDMI(外部出力)x1
インターフェースHDMI(外部出力)×1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャック×1、RJ45×1
バッテリー3セルリチウムイオンポリマーバッテリー
解像度1366×768ドット
使用CPUCPU詳細:AMD Ryzen 3 3200U
スピーカーステレオスピーカー(内蔵)
チップセットAPUに統合
キーボードあり、84キー(Fnキー+Windowsキーを含む)、JIS配列、マルチタッチパッド、パワーボタン、テンキーあり
ポインティングデバイスなし
Webカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付)
USBポート数USB3.0×2(本体×2)、USB3.0Type-C×1(本体×1)
各種認証PCグリーンラベル:適合、国際エネルギースター:登録、VCCI:対応、PCリサイクル:対応、エネルギー消費効率:非対象、RoHS指令:対応、電波法:適合、電波法備考:対象品目(無線LANモジュール)、電気通信事業法:非対象、電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為
タッチパネル方式非搭載
メモリーカードスロットなし
搭載OSインストールOS詳細:Windows 10 Home 64bit (日本語版)
Bluetoothその他無線データ転送:Bluetooth v4.1
TVチューナーなし
SSD256GB
メモリ規格2400MHz DDR4 SDRAM PC4-19200
ストレージSSD シリアルATA 2.5インチ
内蔵グラフィックスAMD Radeon Vega3 グラフィックス、VRAM容量:メインメモリと共有
拡張スロット数メモリスロット(空/全):0/0
ドライブベイなし
光学ドライブスーパーマルチ
内容量1個