ペン付点描アートウォールボード

ペン付点描アートウォールボード アーテック[学校教材・教育玩具] ペン付点描アートウォールボード アーテック[学校教材・教育玩具]

オリジナルの点描ボードができるセットです。透明板に直接、点描していくので、下絵を書き写す時間が短縮されます。

セット内容アートウォールボード (Φ2mm 穴2か所 200×150mm)×1、くさり 200mm×1、Sカン Φ1.6mm×2、白上質紙タックシート(B5 182×257mm)×1、油性ミリペン0.4mm 黒×1 寸法(mm)アートウォールボード:200×150、くさり:200、白上質紙タックシート:B5/182×257 質量(g)71 穴径(Φmm)アートウォールボード:2 寸法(Φmm)Sカン:1.6 穴数2 内容量1セット
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53150099 13754
オープン
582
640 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする