ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
アーテック(学校教材・教育玩具)
アーテック(学校教材・教育玩具)の 学童・教育用品
アーテック(学校教材・教育玩具)の 図工/美術/画材/書道
アーテック(学校教材・教育玩具)の その他工芸用品/素材
コルク
コルク
注文コード
53151614
(1件のレビュー)
工作の素材として使用できます。使い方は自由自在
材質
コルク
寸法(Φ×mm)
約24×43
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
73960
73961
内容量
選択解除
1セット(10個)
1セット(100個)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
53151614
73960
1セット(10個)
¥
520
¥
319
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
代引不可
-
53151623
73961
1セット(100個)
¥
4,730
¥
2,910
¥
2,910
¥
3,201
(税込)
取扱い終了
返品不可
代引不可
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
コルク栓
アズワン
税込
¥
556
~
¥
505
~
(2)
天然コルク替栓
茶谷産業
税込
¥
637
¥
579
バスケットへ
コルク栓
アズワン
税込
¥
762
~
¥
693
~
(2)
コルク栓(10個組)
ケニス
税込
¥
472
~
¥
429
~
(2)
コルクシート 中粒
アステージ
税込
¥
439
~
¥
399
~
(7)
コルクシート
アーテック(学校教材・教育玩具)
税込
¥
151
~
¥
137
~
(29)
コルクラバー
内山工業
税込
¥
1,008
~
¥
916
~
(6)
バスケットへ
コルク栓
ナリカ
税込
¥
429
~
¥
390
~
(1)
コルク栓
三商
税込
¥
329
~
¥
299
~
(2)
コルクボード
アイリスオーヤマ
税込
¥
571
~
¥
519
~
(9)
コルク替栓
EBM
税込
¥
659
¥
599
(1)
バスケットへ
コルクコースター
シンビ
税込
¥
714
¥
649
(4)
コルクポーラー
野中理化器製作所
税込
¥
1,859
~
¥
1,690
~
(13)
ジョイントコルクマットネオ 8枚組
シービージャパン
税込
¥
1,099
¥
999
(1)
バスケットへ
マグピンコルクボード
Asmix(アスカ)
税込
¥
648
~
¥
589
~
(7)
コルクシート
アズワン
税込
¥
824
¥
749
バスケットへ
コルクボード 壁掛タイプ
モノタロウ
税込
¥
1,309
~
¥
1,190
~
(12)
圧搾コルク栓
三商
税込
¥
4,389
~
¥
3,990
~
メタルミニコルクシート
アイリスオーヤマ
税込
¥
747
~
¥
679
~
クッションフロア
東リ
税込
¥
1,859
~
¥
1,690
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィスサプライ
学童・教育用品
図工/美術/画材/書道
その他工芸用品/素材
商品レビュー
平均満足度:
総レビュー件数:
1
件
毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
商品レビューを投稿する
2022-05-11
用途:
レザークラフトの作業時
対象商品:
53151614
固すぎず柔らかすぎず、非常に使いやすく大満足です。
参考になった
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります
絵具
絵画用ニス/塗料/染料
筆/絵画用具
色鉛筆
クレヨン/パステル
書道用品
砂絵
彫刻/てん刻
七宝
立体造形
スケッチブック/紙
木彫
版画
彫塑/粘土
陶芸
彫金
その他工芸用品/素材
工作キット
キャンバス用品
シェアする