曜日別特売

フックスケールミニ60kg(無検定)

フックスケールミニ60kg(無検定) - クボタ計装フックスケールミニ60kg(無検定) - クボタ計装フックスケールミニ60kg(無検定) - クボタ計装フックスケールミニ60kg(無検定) - クボタ計装

わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。
耐久性に優れたステンレス製ボディー。
保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。
台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。
最小表示切り替え式。

ひょう量(kg)60/60.5目量(kg)0.02/0.05種類フックスケール表示形式デジタル付属品アルカリ乾電池(単3型):6個材質ステンレス質量(kg)2.9電源単3乾電池×6本(付属)本体寸法(mm)240×118×148センサーロードセル方式検定対象外連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)ひょう量単位kg内容量1台
注意
※適合地区ごとに注文コードを分けております。適合地区をご確認ください。
※トレサビリティ関係書類に関しては発注後のキャンセルは不可になります。
※トレサビリティ関係書類は本体出荷約5週間後に郵送になります。※WEBからの発注のみとなります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合地域
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53064288KL-HS-60-MINI/1-3区北海道
176,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53064297KL-HS-60-MINI/4-5区青森県、岩手県、秋田県
176,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53064306KL-HS-60-MINI/6-7区宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県
176,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53064315KL-HS-60-MINI/8-9区栃木県、富山県、石川県
176,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53064324KL-HS-60-MINI/9-10区群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県
176,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53064333KL-HS-60-MINI/10-14区東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県(名瀬市大島郡除く)
176,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53064349KL-HS-60-MINI/15区鹿児島県(名瀬市大島郡に限る)
176,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53064358KL-HS-60-MINI/16区沖縄県
176,000
159,800
175,780(税込)
22日以内出荷
返品不可
53065243KL-HS-60-MINI/1-3区(トレサビリティ証明書類付)北海道
201,000
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53065259KL-HS-60-MINI/4-5区(トレサビリティ証明書類付)青森県、岩手県、秋田県
201,000
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53065268KL-HS-60-MINI/6-7区(トレサビリティ証明書類付)宮城県、山形県、福島県、茨城県、新潟県
201,000
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53065277KL-HS-60-MINI/8-9区(トレサビリティ証明書類付)栃木県、富山県、石川県
201,000
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53065286KL-HS-60-MINI/9-10区(トレサビリティ証明書類付)群馬県、埼玉県、千葉県、東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内を除く)、福井県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、神奈川県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県、滋賀県、大阪府、奈良県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県
201,000
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53065295KL-HS-60-MINI/10-14区(トレサビリティ証明書類付)東京都(八丈支庁管内、小笠原支庁管内)、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県(名瀬市大島郡除く)
201,000
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53065304KL-HS-60-MINI/15区(トレサビリティ証明書類付)鹿児島県(名瀬市大島郡に限る)
201,000
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
53065313KL-HS-60-MINI/16区(トレサビリティ証明書類付)沖縄県
201,000
189,800
208,780(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19

吊はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする