コンベックス ラバー付 オートストップ JIS規格認証

コンベックス ラバー付 オートストップ JIS規格認証 モノタロウ
(9件のレビュー)

オートストップ付のコンベックスです。スライドロックとショックをやわらげるラバープロテクター付き。テープにはナイロンコーティングが付いていますので錆びにくく、耐摩耗性に優れます。JIS1級規格品

用途長さの測定に 種類ロック、オートストップ 材質(テープ)50Cr-v スチール 目盛仕様メートル目盛 材質(ケース)ABS,TPE 爪部0点補正移動爪 JIS規格1級 仕様スライド式ロック、ロック解除ボタン、ナイロンコートテープ、ベルトクリップ、ストラップ、ラバージャケット 内容量1個
注意
※通電性がある商品ですので、感電にご注意ください。
※使用時、安全のために、保護メガネ、作業手袋を着用してください。
※幼児の届かないところに保管してください。
※修理、分解、改造をしないでください。
※用途外には使用しないください。
※バネの錆で引き込まれなくなるために、ケース内に水分が入らないように保管してください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横×奥行)(mm)
テープ長さ(m)
テープ幅(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53260857 - 約120 61.5×72.2×31.6 3.5 16
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
53260866 - 約210 70.2×83×35 5.5 19
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53260857 - 37683396 KMC-36-3.5/16 KMC-36-3.5/16 セルフロック KOMELON 37683396 セルフロック KOMELON 1個 659 税込725 メーカー違いの相当品です
53260866 - 37683405 KMC-36-5.5/19 KMC-36-5.5/19 セルフロック KOMELON 37683405 セルフロック KOMELON 1個 879 税込967 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53260857
2023-06-17
用途:
日曜大工
不動産業

やはり、百均のものとは違います。オートストップは巻き戻りなしで使えます。しかも、底部と握り部の2か所の解除は便利です。

対象商品:
53260866
2023-05-17
用途:
鉄筋の計測
銅堂 様 (製造業)

実際に使うまでいいかなと思ってたが、私の作業ではオートロックは邪魔だった。贅沢言えばキャンセルする仕掛けがあるといいね。
たとえば普通のコンベックスのロック操作と逆に上面のボタン押し込みながら引くあるいは押すとフリーの位置で引っかかって普通のメジャーのように使えるなんてのはどうです?ぜひやっちゃってください。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
53260857
2023-03-10
用途:
家具、室内、建築材の採寸。

コンベックスは使いたいときに見つからないことが多かったので、全ての工具入れと引き出しにそれぞれ入れておくようにしました。従ってコスパが一番。電動工具と違い、壊れたら即買い直すと割り切っています。

対象商品:
53260857
2023-12-14
用途:
積算

買って何度か使い保管。数年で自動ロックしなくなった

対象商品:
53260857
2022-08-09
用途:
段ボールの採寸
有限会社 金森商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

オートストップ機能付きで有名メーカー製と合計5個購入してみた。
メモリが見やすく、なおかつ一番軽量なことがポケットに入れっぱなしで楽です。

1人が参考にしています
対象商品:
53260866
2022-04-23
用途:
マンション管理業務に使用します。
マイキャッスル瀬田管理組合 様

オートストップ5.5mを探していたので使用感もなめらかで、表示も見やすいです。お値段も良いと思います。以前3000円のを使用しましたが折れて切れました。

対象商品:
53260857
2021-03-16
用途:
金属加工業
製造業

爪の引っ掛かり具合良し。
オートストップの感じ良し。
ストッパー解除のボタンが二ヵ所在るのも良しです。
コスパはバツグンと思います。
消耗品なのでコスパは重要。

対象商品:
53260866
2021-03-05
用途:
実測時に使用

5.5mの商品を購入しましたがJIS1級品でこの価格で購入できるのは助かりますし、性能自体は不満はありません。ただ、ラバーの部分が劣化に対してどのくらい耐久性があるのかが分かりませんので、その点が気になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする