プレミアムコンパクトデジタルカメラ X100V

プレミアムコンパクトデジタルカメラ X100V 富士フイルムイメージングシステムズ

「X100 シリーズ」の第5世代モデル。機能美溢れる洗練されたデザインのボディに、新開発の高性能レンズを搭載。最新のイメージセンサー・画像処理エンジンも備え、独自の色再現による高画質を実現します。また、光学式・電子式を切り替えられる「アドバンスト・ハイブリッドビューファインダー」をさらに進化させるなど、「ファインダーを覗いて撮る」撮影スタイルを追求しました。

有効画素数約2610万画素 質量(g)478(バッテリー、 SDメモリーカード含む) 付属品充電式バッテリー NP-W126S(リチウムイオンタイプ)/USBケーブル(type A to C)/レンズキャップ / ホットシューカバー / ストラップリング / ストラップリング取り付け補助具 / ストラップリングカバー / ショルダーストラップ/使用説明書/ 保証書一式 電源充電式バッテリーNP-W126S(リチウムイオンタイプ)(付属) 感度標準出力感度:AUTO1/AUTO2/AUTO3、ISO160~12800(1/3EVステップ)、拡張モード:ISO80/100/125/25600/51200 レンズフジノン単焦点レンズ 本体外形寸法(mm)128×53.3×74.8 撮影範囲約10cm ~ ∞ 液晶モニター3.0型 3:2アスペクト チルト式タッチパネル付きTFTカラー液晶モニター、約162万ドット(視野率 約100%) 測光方式TTL256分割測光 マルチ/スポット/アベレージ/中央部重点 起動時間(秒)約0.5 開放F値F2.0 動作温度(℃)0~40 動作湿度(%)10~80 ワイヤレス通信IEEE802.11b/g/n(無線LAN 標準プロトコル) 記録メディアSDメモリーカード(~2GB)/SDHCメモリーカード(~32GB)/SDXCメモリーカード(~512GB) BluetoothBluetooth Ver. 4.2(Bluetooth low energy) 焦点距離f=23mm(35mm判換算:約35mm相当) 入出力端子デジタル入出力:USB Type-C(USB3.1 Gen1)、HDMIマイクロ端子(Type D)、Φ2.5mm マイク/リモートレリーズ端子 内容量1台
注意
※説明書をよくお読みください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53063807 F X100V-S シルバー
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53063816 F X100V-B ブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする