スポットエアコン 首振り機能付

スポットエアコン 首振り機能付 TRUSCO
(1件のレビュー)

事故や故障の原因となる粉じん、ミストなどの侵入を防止する全閉式ファンモーターを採用しました。代替フロンHFC(R407C)を採用しているので、環境に優しいスポットエアコンです。ウレタンキャスター(75mm)で油の多い作業現場にも最適です。はずれ防止対策を施した脱着可能な冷風ダクトです。コンパクト設計で設置場所を選びません。風量2段階切替式スイッチです。

用途製造現場でのスポット冷房に。 質量(kg)40 タンク容量(L)5 首振あり 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×430×860 保証期間1 送風口数1口 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53078568 TS-20DS-1 単相100
125,500
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
53078577 TS-20DS-3 三相200
131,800
 
 
取扱い終了

メーカー直送
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53078568
2022-07-21
用途:
食品工場

クーラー機能はOK首振り幅の調製が出来れば最高!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする