夏の暑い時期に、汗で失う塩分を手軽に補給できるエナジ-味のキャンデー
用途熱中症予防
仕様1粒の塩分含有量:0.18g
容量約200粒
原材料砂糖(国内製造)、水飴、食塩/酸味料、香料、着色料(紅花黄)
内容量1袋(1kg)
食品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53080248 | エナジー塩飴 | 61082736 | - |
![]() |
塩飴 3種ミックス 750g ボトルタイプ | モノタロウ | 1パック(750g) | ¥1,998 税込¥2,158 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |