ギュット・アニーズ・DX

ギュット・アニーズ・DX Panasonic(パナソニック)

プレミアムリヤチャイルドシートを搭載した小柄な方も使いやすい20型アニーズ。

タイヤサイズ20×2.125 HE 変速段数内装3段 バッテリー容量(Ah)16 走行距離(km)パワーモード:約50、オートマチックモード:約60、ロングモード:約80 充電時間(時間)約4.5 全長(mm)1785 全幅(mm)580 フレームU形 モーター直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドルアップ ハンドル高さ(mm)995~1040 バッテリー電圧(V)25.2 充電器形名スタンド型 充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz) 充電器消費電力(VA)約260 適応身長(cm)乗車(目安):142以上、幼児2人同乗時:155以上 サドルの高さ(mm)735~860 軸間距離(mm)1235 内容量1台
注意
※個人宅への配送はできません。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53097319 BE-ELAD032B マットジェットブラック アルミ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53097328 BE-ELAD032R ロイヤルレッド アルミニウム
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53097337 BE-ELAD032T マットフォースブラウン アルミニウム
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53097346 BE-ELAD032V マットネイビー アルミニウム
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53097355 BE-ELAD032Y2 デザートイエロー アルミ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする