ハリヤ
アルミフォーミングフレーム&フロントサスペンション装備で快適な乗り心地を実現!
タイヤサイズ26×1.90 HE
材質(フレーム)アルミ
変速段数外装7段
バッテリー容量(Ah)12
走行距離(km)パワーモード:約45、オートマチックモード:約54、ロングモード:約73
充電時間(時間)約4
全長(mm)1790
質量(kg)23.2
全幅(mm)590
フレームダイヤモンド形
モーター直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドルオールランダー
ハンドル高さ(mm)990~1005
バッテリーリチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名スタンド型
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電器消費電力(VA)約260
適応身長(cm)150~185
サドルの高さ(mm)805~960
内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
完成車 の新着商品
