ビビ・L・20
ビビシリーズ最軽量モデル!
20型で取り回しもしやすい。
タイヤサイズ20×1.75 HE
材質(フレーム)アルミニウム
変速段数内装3段
バッテリー容量(Ah)12
走行距離(km)パワーモード:約45、オートモード:約53、ロングモード:約70
充電時間(時間)約4
全長(mm)1595
全幅(mm)580
フレームU形
モーター直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドルプロムナード
ハンドル高さ(mm)965~1000
バッテリーリチウムイオン
バッテリー電圧(V)25.2
充電器形名スタンド型
充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz)
充電器消費電力(VA)約260
適応身長(cm)136以上
サドルの高さ(mm)965~1000
軸間距離(mm)1055
総質量(kg)21.7
内容量1台
注意
※個人宅への配送はできません。
完成車 の新着商品
