ギュット・クルーム・DX

ギュット・クルーム・DX Panasonic(パナソニック)

簡単な乗せ降ろしとお子さまの快適な乗り心地を実現したコンビコラボモデル。

タイヤサイズ20×1.95 HE 変速段数内装3段 バッテリー容量(Ah)16 走行距離(km)パワーモード:約50、オートマチックモード:約60、ロングモード:約80 充電時間(時間)約4.5 全長(mm)1790 質量(kg)32.9 全幅(mm)570 フレームU形 モーター直流ブラシレスモーター 定格出力(W)250 ハンドルハイライズ ハンドル高さ(mm)1330 バッテリーリチウムイオンバッテリー バッテリー電圧(V)25.2 充電器形名スタンド型 充電器電圧(V)交流100(50Hz/60Hz) 充電器消費電力(VA)約260 適応身長(cm)乗車(目安):142以上、幼児2人同乗時:154以上 サドルの高さ(mm)730~860 軸間距離(mm)1245 内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※こちらの商品は法人番号が無ければ配送不可(法人名でも個人宅現場不可)です。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53098353 BE-ELFD032G マットオリーブ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53098369 BE-ELFD032N マットディープグレ―
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53098378 BE-ELFD032N2 モダングレー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53098387 BE-ELFD032V マットネイビー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53098396 BE-ELFD032V2 グレイッシュレディブルー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53098405 BE-ELFD032Y マットハニー
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする