増設用、子機単品

増設用、子機単品 シャープ

Dect1.9GHz帯コードレス式

セット内容子機×1、充電池ふた×1、充電器×1、充電池×1:M-003、取扱説明書×1(本書)、子機増設登録操作説明書×1 寸法(mm)子機:48×28×177(アダプター除く)、充電器:85×81×37 質量(g)子機:149(アダプター除く)、充電器:129 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)子機:DC2.4、充電器:入力AC100±10(50/60Hz) 消費電力(W)(100V AC)約0.7(待機時)/約0.8(急速充電時) 音量受話:5段階 相対湿度30%~85%RH 連続使用可能時間(充電完了時)待受時:最大約160時間、通話時:最大約10時間 ディスプレイ大型液晶 充電時間(時間)約10 スピーカー5段階 充電池タイプニッケル水素電池 バッテリー容量(mAh)600 液晶表示漢字3行+ピクト 音色着信音:[プルルル プルルル] [ポロロロ ポロロロ] [ピロン ピロン][ショートメロディ1] ~ [ショートメロディ5] [ジムノペティ] [ジュピター] 内容量1台
注意
※オフィス用回線使用不可・日本国内専用
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53081535 JD-KT500
19,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電話機・ファックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする