ウインドエアコン 冷房専用タイプ

ウインドエアコン 冷房専用タイプ コロナ
(1件のレビュー)

工事不要で窓に簡単に取り付けられる、冷房専用窓用エアコン。
取り付けカンタン、約30分スピード設置。
室外機がなく、形状もコンパクトで、お部屋を選ばない。
ベランダの狭い部屋や、室外機の置けないマンション廊下側の部屋などに。
転勤・引越しが多く、取り外しが簡単なエアコンをお求めの方にも。
賃貸マンションなどで、壁に穴を開けずに使用できる。
コンプレッサーのスムーズな回転により運転中の騒音を大幅に抑え、図書館並の低騒音を実現。
運転停止時の「ガタン」というコンプレッサーの停止音も「ゆっくり停止機能」による制御で和らげる。
ドレン水除菌:銅イオンの除菌効果でドレン水を清潔に保ち、細菌の繁殖によるヌメリを抑える。
(ドレンパン内に銅メッシュ除菌材を装着、ドレン水と反応し銅イオンが発生)
ノンドレンタイプでドレンホース不要。
内部乾燥モード:運転停止後にエアコン内部を送風で乾燥させ、細菌やカビの発生を抑える。
カビの繁殖を抑えるフィルター採用。
外して水で丸洗いが出来るオープンパネル。
見やすい液晶リモコンで簡単操作。
本体にリモコンホルダーがあり、紛失防止にも便利。
12時間 切・入タイマー付き。

用途ウィンドエアコン・ルームエアコン・エアコンとして、空調・冷房・新生活に 電源電圧(V)単相100 付属品アルミ製標準窓枠、液晶リモコン 質量(kg)21 保証期間お買い上げ日より1年 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)335×240×750 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
冷房能力(50/60Hz)(kW)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53124113 CW-1620(WS) シェルホワイト 1.4/1.6 (期間外)545/625、(期間)364/416 【50Hz】6~10(4~6畳)、【60Hz】7~11(4.5~7畳) 室内:51/53、室外:62/64
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
53124129 CW-1820(W) シティホワイト 1.6/1.8 (期間外)605/705、(期間)416/468 【50Hz】7~11(4.5~7畳)、【60Hz】8~12(5~8畳) 室内:52/54、室外:62/64
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
53124113
2020-07-02
用途:
デスクワーク
建設業・工事業

外の気温に左右される商品でした、雨の日等は良く冷え、真夏日のような日は全く冷えないと感じました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする