リンクステーション ネットワークHDD 高速モデル

リンクステーション ネットワークHDD 高速モデル BUFFALO(バッファロー)

速さと安定性を実現デュアルコアCPUで快適アクセス
ネットワークにつながるHDDはUSB接続よりメリットたくさん
保存したデータに外出先からアクセスできる「WebAccess」
パソコンからも、スマホだけでも。すぐに使える簡単設定
2段階の省電力機能
地デジ番組ダビング&ムーブDTCP-IP機能搭載
「ツメの折れないLANケーブル」標準添付

インターフェース【USB部】USB3.0、【有線LAN部】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(AUTO-MDIX対応) ブラック 仕様【USB部】バスパワー非対応、【ファイル共有】SMB/CIFS・AFP・FTP・HTTP/HTTPS 付属品本体、LANケーブル(2m)、ACアダプター、添付マニュアル(「かんたん接続ガイド」)※保証書はパッケージに記載 質量(kg)約1.1 電源(V)AC100(50/60Hz) ポート数1※AUTO-MDIX対応 端子形状USB Type-A×1 コネクタ形状RJ-45型 8極 対応機種有線LAN端子または無線LANを搭載するWindowsパソコン、Mac(Intel CPU搭載機)、iPhone、iPod Pro、iPad、iPad mini、iPod touch、Android搭載のスマートフォン、タブレット端末 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×205×128(突起部除く) 準拠規格DTCP-IP、DLNA 最大消費電力(W)24 動作環境5~35℃/20~80%(結露不可) 保証期間1年 電源供給セルフパワー 対応プロトコルTCP/IP 内容量1本
注意
※USB端子は周辺機器接続専用です。パソコンを直接つなぐことはできません。
※UPSを接続する場合はUSB端子を使用します。
※無線LAN対応パソコンでご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。
※スマートフォン、タブレット端末でご利用の場合は、無線LAN親機が必要です。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(TB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53101695 LS510D0101G 1
19,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
53101704 LS510D0201G 2
21,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
53101713 LS510D0301G 3
23,200
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
53101729 LS510D0401G 4
29,900
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53101695 LS510D0101G 65423506 LS710D0101 LS710D0101 リンクステーション LS710D ネットワークHDD 1ベイ BUFFALO(バッファロー) 65423506 リンクステーション LS710D ネットワークHDD 1ベイ BUFFALO(バッファロー) 1本 18,980 税込20,878 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53101704 LS510D0201G 65423515 LS710D0201 LS710D0201 リンクステーション LS710D ネットワークHDD 1ベイ BUFFALO(バッファロー) 65423515 リンクステーション LS710D ネットワークHDD 1ベイ BUFFALO(バッファロー) 1本 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53101713 LS510D0301G 65423524 LS710D0301 LS710D0301 リンクステーション LS710D ネットワークHDD 1ベイ BUFFALO(バッファロー) 65423524 リンクステーション LS710D ネットワークHDD 1ベイ BUFFALO(バッファロー) 1本 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53101729 LS510D0401G 65423533 LS710D0401 LS710D0401 リンクステーション LS710D ネットワークHDD 1ベイ BUFFALO(バッファロー) 65423533 リンクステーション LS710D ネットワークHDD 1ベイ BUFFALO(バッファロー) 1本 27,980 税込30,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする