Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 マグネット付

Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー) Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー) Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー) Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー) Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー) Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー) Giga 8ポート スイッチングハブ 電源外付け プラスチック筐体 マグネット付 BUFFALO(バッファロー)

インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザイン。
トラッキング現象へ配慮した安全設計。
2つの自動節電機能で賢く省エネ。
「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する。
ネジを用いた壁掛けに対応。

ポート数8 電源供給方式電源内蔵 マグネットあり 仕様【スイッチング・ファブリック】16Gbps、【アドレステーブル】MACアドレスエントリー数4000(セルフラーニング)、【バッファー容量】192KB 付属品取扱説明書、ACアダプター、マグネット(本体に装着済)、ゴム足※保証書は取扱説明書に記載 質量(g)約145 規格VCCI Class B 消費電力(W)(最大)5.3 端子形状RJ-45型 8極(非シールドタイプ) 対応機種IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3 (10BASE-T)対応機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約141×80×25(突起部除く) 電源電圧(V)100(50/60Hz) 機能Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDI/MDIX機能、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能、おまかせ節電NEXT[通信の有無]、おまかせ節電[リンク]、LANケーブル長に応じた自動節電、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過 準拠規格IEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX)、IEEE802.3ab (1000BASE-T)、IEEE802.3az (EEE)、IEEE802.3x (Flow Control) 動作環境0~40℃/10~85%(結露不可) 保証期間1年間 適合ケーブルカテゴリー3以上 2対UTPケーブル(10BASE-T)/カテゴリー5以上 2対UTPケーブル(100BASE-TX)/カテゴリー5e以上 4対UTPケーブル(1000BASE-T) 伝送速度(Mbps)1000(1000BASE-T)、100(100BASE-TX)、10(10BASE-T) データ転送速度1,488,095pps(1000BASE-T)、148,810pps(100BASE-TX)、14,881pps(10BASE-T) データ転送ストア&フォワード 伝送距離(m)(最大)100 符号化方式【伝送路】8B1Q4/4D-PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3 (100BASE-TX)、Manchester-coding (10BASE-T) アクセス方式CSMA/CD 内容量1本
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53101799 LSW6-GT-8EP/BK ブラック
5,400
5,398
5,938 (税込)
当日出荷
53101808 LSW6-GT-8EP/WH ホワイト
5,400
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53101808 LSW6-GT-8EP/WH 19593020 LSW7-GT-8EP/WH LSW7-GT-8EP/WH Giga8ポートスイッチ プラ筐体 マグネット付 ホワイト BUFFALO(バッファロー) 19593020 Giga8ポートスイッチ プラ筐体 マグネット付 ホワイト BUFFALO(バッファロー) 1台 4,898 税込5,388 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする