USB3.1(Gen1) ポータブルSSD

USB3.1(Gen1) ポータブルSSD BUFFALO(バッファロー)

転送速度の速いSSDでデータアクセス(書き込み)も快適
USBコネクタ強化。しっかりした接続感で接続トラブルを軽減
MIL-STD規格準拠。耐衝撃&振動に強いSSDで万が一の落下からデータを守る
外付けSSDにゲームデータを保存することで、ゲームを快適にプレイ
PlayStation4対応

インターフェースUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0 ブラック 付属品USBケーブル(A to Micro-B, 50cm)※、取扱説明書(保証書)※USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0で使用可能 電源USBバスパワー 端子形状Micro-B×1 本体質量(g)約110(ケーブル含まず) 対応Chrome OS (添付ソフトウェアは利用できません) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×117×11.5 動作環境5~35℃/10~85%(結露不可) 保証期間1年 セキュリティSecureLock Mobile2(暗号化:AES 256bitソフトウェア方式) 内容量1本
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
記憶容量(GB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53101869 SSD-PG120U3-BA 120
3,300
 
 
取扱い終了
53101878 SSD-PG240U3-BA 240
5,700
 
 
取扱い終了
53101887 SSD-PG480U3-BA 480
9,200
 
 
取扱い終了
53101896 SSD-PG960U3-BA 960
16,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする