HDMI切替器 3台用 リモコン付 TV背面取付ネジ付 フルHD/3D対応
3台のHDMI映像機器をボタン1つで簡単切り替え
離れていても切替できるリモコン付
TV背面に設置可能
セット内容本体、リモコン、受信機、TV背面取付用ベースパーツ、取付ネジ(M4,M5,M6,M8,M10 各1個)、マニュアル、取扱い説明書
質量(g)本体:約70、リモコン:約18、受信部:約28
規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)受信部:20×25×17(ケーブル長:1.2m)
対応機種HDMI出力端子を標準搭載している映像機器・家庭用ゲーム機・パソコン・PlayStation(R)4・Chromecast※1など、HDMI入力端子を標準搭載しているハイビジョンTV・パソコン用液晶ディスプレイなど
インターフェース入力側:HDMI:タイプA (19ピン) メス×3、出力側:HDMI:タイプA (19ピン) メス×1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×60×21.5
解像度サポート:480i、480p、576i、576p、720i、720p、1080i、1080p
動作環境温度:5℃~40℃、湿度:5%~90%(結露なきこと)
リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×87×6.5
データレート(Gbps)最大:2.5/ch(7.5Gbps)
HDMI規格4K、2K解像度対応、フルHD 3D対応、CEC(基本リンク機能)対応、※HEC(HDMIイーサーネットチャネル)対応していません。
色深度対応:(最大)12bit Deep color対応
内容量1本
切替器/分配器/コンバーター の新着商品
USB&PS/2 コンボ対応 アナログディスプレイ対応 PC2台用 パソコン自動切替器 環境に配慮した簡易パッケージモデル(E-coregaシリーズ)
corega(コレガ)
税込¥17,578~
¥15,980~
カテゴリ
商品レビュー
2020-04-25
- 用途:
- TV周辺のHDMI機器の接続と切り替え
TV側の取り付け用のネジ穴を利用して、切り替え機本体をTVウラに固定出来るので、本体が置きっ放しにならなくて良い。リモコン受信部もとて小さく、両面テープで好きな所に取り付けられます。良く考えられていている製品だと思いました。買って良かったです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07