Windows Server IoT 2019 for Storage Standard Edition搭載 4ベイラックマウントNAS

Windows Server IoT 2019 for Storage Standard Edition搭載 4ベイラックマウントNAS BUFFALO(バッファロー)

Windows Server IoT 2019 for Storageを搭載
サーバーへのクライアントライセンス(CAL)不要
10GbE+大容量8GB ECCメモリー標準搭載
シャドウコピーを使用した復元ポイントの保存と復元
DFSレプリケーションを使用した遠隔地バックアップ
クラウド保存で災害から守る。「オンラインストレージ連携」

付属品LANケーブル(カテゴリー6A、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m、コンセント側 NEMA 5-15P、電源ユニット側 IEC 60320 C13)、3極-2極変換アダプター、ラック取付金具一式 、USBリカバリメディア、取扱説明書、保証書 質量(kg)約8.9 規格VCCI Class A 電源AC100V(50/60Hz) 対応OSmacOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、OS X 10.11、Windows 10、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)430×44.3×430(※突起部除く) 最大消費電力(W)100 メモリーDDR4 ECC 8GB 動作環境温度:0℃~40℃、湿度:10%~85%(結露なきこと) 保証期間3年間(本体およびハードディスク) 使用CPUIntel Atom C3338 搭載OSWindows Server IoT 2019 for Storage Standard コア数2コア/2スレッド ドライブ数搭載:4 クロック周波数1.50 GHz (ターボブースト:2.20 GHz) 内容量1本
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(TB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53103497 WS5420RN08S9 8
320,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
53103515 WS5420RN32S9 32
611,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
53103506 WS5420RN24S9 24
495,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53103497 WS5420RN08S9 62775538 WS5420RN08S2 WS5420RN08S2 TeraStation WS IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載ラックマウントNAS 4ベイ BUFFALO(バッファロー) 62775538 TeraStation WS IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載ラックマウントNAS 4ベイ BUFFALO(バッファロー) 1台 308,800 税込339,680 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53103515 WS5420RN32S9 62775529 WS5420RN32S2 WS5420RN32S2 TeraStation WS IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載ラックマウントNAS 4ベイ BUFFALO(バッファロー) 62775529 TeraStation WS IoT 2022 for Storage Standard Edition搭載ラックマウントNAS 4ベイ BUFFALO(バッファロー) 1台 578,800 税込636,680 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする