曜日別特売

1.1型24MP対応レンズFCシリーズ

1.1型24MP対応レンズFCシリーズ - 興和オプトロニクス1.1型24MP対応レンズFCシリーズ - 興和オプトロニクス1.1型24MP対応レンズFCシリーズ - 興和オプトロニクス1.1型24MP対応レンズFCシリーズ - 興和オプトロニクス1.1型24MP対応レンズFCシリーズ - 興和オプトロニクス1.1型24MP対応レンズFCシリーズ - 興和オプトロニクス

大型センサー1.1型(Φ17.6mm)センサーに対応したCマウントレンズです。
光学設計の最適化により高解像度化、小型化を実現しました。
焦点距離6.5mm、8.5mm、12mm、16mm、25mm、35mm、50mmの7機種のラインアップを予定しています。
ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用。
全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。

使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動撮像素子14.1×10.6(Φ17.6)mm内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
鏡筒長(mm)
絞り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53103594LM6FC24MCマウント79.1F2.5~F16
130,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
53103603LM8FC24MCマウント73.3F2.5~F16
90,000
89,980
98,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53103628LM16FC24MCマウント65.7F1.8~F16
83,000
79,980
87,978(税込)
当日出荷
53103637LM25FC24MCマウント69.4F1.8~F16
83,000
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
53103646LM35FC24MCマウント66F1.8~F16
78,000
77,980
85,778(税込)
当日出荷
53103655LM50FC24MCマウント74.5F1.8~F16
83,000
79,980
87,978(税込)
当日出荷
53103619LM12FCCマウント73.8F1.8~F16
90,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする