曜日別特売

2/3型3MP対応レンズJC3M2シリーズ

2/3型3MP対応レンズJC3M2シリーズ - 興和オプトロニクス2/3型3MP対応レンズJC3M2シリーズ - 興和オプトロニクス2/3型3MP対応レンズJC3M2シリーズ - 興和オプトロニクス2/3型3MP対応レンズJC3M2シリーズ - 興和オプトロニクス

ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外線領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用。
フローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで最適な性能を発揮
※LM8JC3M2, LM12JC3M2を除く
画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適
画像全体における明るさの変化が少ない

マウントCマウント撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M27×P0.5操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
焦点距離(mm)
絞り
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53103689LM16JC3M216F1.4~F1685
35,000
31,980
35,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
53103698LM25JC3M225F1.4~F1690
34,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53103707LM35JC3M235F2~F1670
34,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53103716LM50JC3M250F2.8~F2295
34,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
53103664LM8JC3M28F1.4~close90
オープン
取扱い終了
返品不可
53103673LM12JC3M212F1.4~close85
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする