興和オプトロニクス
2/3型 耐振動・衝撃設計
高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ
耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計
アイリス:交換式アイリスプレートを採用
フォーカス調整:二重ナット方式を採用
全てのガラスを固定接着
焦点距離(mm)
5
質量(g)
73
使用温度範囲(℃)
-10~+50
範囲(mm)
最近接時の撮像:200.8(H)×150.8(V)
フィルターサイズ(mm)
M40.5×P0.5
鏡筒長(mm)
38.4
操作方法
アイリス:-、フォーカス:手動
撮像素子
8.8×6.6(Φ11)mm
フォーカス
0.1m~∞
絞り
F2.8/F4/F5.6/F8
マウント
Cマウント
画角
2/3型:82.4×66.9、1/1.8型:71.7×57.1、1/2型:65.2×51.3
TVディストーション
0.005
鏡筒径(mm)
Φ43
バックフォーカス(mm)
10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53103725
LM5JCM-V
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください