曜日別特売

テレセントリックレンズ

テレセントリックレンズ - 興和オプトロニクステレセントリックレンズ - 興和オプトロニクステレセントリックレンズ - 興和オプトロニクステレセントリックレンズ - 興和オプトロニクステレセントリックレンズ - 興和オプトロニクス

中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。
画像全域にわたりディストーションを抑えています。
カメラのピクセルサイズと合う様に倍率を調整することが可能。
5メガピクセルに合わせた光学倍率で設計。
ディストーション0.02%以下の低ディストーション設計。

マウントCマウント撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm使用温度範囲(℃)-10~+50解像力120lp/mm内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
マウント
W.D.(mm)
光学倍率
鏡筒長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53103969LM1120TCCマウント65.93.45/4/4.4180
150,000
149,800
164,780(税込)
12日以内出荷
返品不可
53103978LM1121TCCマウント114.8、111.4、109.41.725/2/2.2147.5
150,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53103987LM1122TCCマウント111.61.15/1.3/1.47123.9
150,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53103996LM1123TCCマウント1110.69/0.8/0.88121.5
150,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53104005LM1125TCCマウント112.70.346/0.4/0.44142.3
150,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする