バリフォーカルメガピクセルレンズ

バリフォーカルメガピクセルレンズ - 興和オプトロニクス
焦点距離(mm)16質量(g)370使用温度範囲(℃)-10~+50範囲(mm)最近接時の撮像:W881.4×639.7/T238.2×177.9フィルターサイズ(mm)M58×P0.75鏡筒長(mm)124操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動撮像素子12.8×9.6(Φ16)mmフォーカス1.0m~∞絞りF1.8~F16マウントCマウント画角1型:W45.9×34.2/T11.7×14.6、2/3型:W31.3×23.4/T8.1×6.1、1/1.8型:W25.5×19.1/T6.6×5.0TVディストーションW-3.4%/T0.2%鏡筒径(mm)Φ60バックフォーカス(mm)W29.2/T29.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53104014LMVZ166HC
100,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする