冷媒 HCFC-22
再充填禁止容器を使用
バルブは1/4フレアオス
サイフォン菅がついています
空容器の回収を行っています
冷媒HCFC-22
冷媒の種類HCFC
仕様【組成比】100、【サイフォン管】あり
質量(kg)【容器】3.5(箱込約4.5)
規格国内規格(FC1)
化学式CHCIF2
内容積(L)13
接続【バルブ】1/4フレア オス
寸法(cm)約25×25×43
オゾン破壊系数0.055
沸点(℃)-40.8
地球温暖化係数(GWP)1810
充填量10kg
内容量1本(10kg)
注意
※本容器は法律で再充填は禁止されています。※転落・転倒等の粗暴な取り扱いをしないこと。
※容器の温度を40℃以上にしないこと。
※火の中に入れないこと。
※ご使用済みの容器は添付の容器回収依頼書に記入しFAXをお送りください。
ご指定日に指定場所へ契約運送会社が引き取りに参ります。(運賃メーカー負担)
※個人宅は配送不可です。
エアコン部材 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
冷媒ガスの種類と用途別代替冷媒一覧
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reibai_gas/
2023-02-03
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
冷媒充填の方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/refrigerant_charge/
2023-02-03