コンバット 1年用
【コンバット8つの特長】1.大型・小型、どんなゴキブリにも効く2.しぶとい抵抗性ゴキブリに効く3.メスのもつ卵に効く。卵を持ったチャバネゴキブリの卵にも効く!4.大型容器で広く効く5.2度効く!巣ごと効く!巣に戻って他のゴキブリにも効く!そしてゴキブリいなくなる!6.1個でもしっかり効く7.イースト成分・バナナ香料配合で誘って食べさせる!8.タテでも貼れる固定テープ付き<ゴキブリ連鎖駆除効果:コンバットが「巣ごと効く」理由>1.コンバットの誘引作用でゴキブリが容器に入り、中のベイト剤(エサ)を食べます。2.そのゴキブリが巣に戻ってフンをし、死んでいきます。フンや死骸の中には有効成分が残っています。巣の中の仲間や幼虫がそのフンや死骸を食べて死にます。だから、コンバットは2度効く!巣ごと効く!効果1年。薬剤に触れない。置くだけ簡単。ゴキブリいなくなる!(※使用環境により効果は異なります。)4個入。
用途【効能】ゴキブリの駆除【設置場所】台所、トイレ・洗面所・洗濯機、ベランダ
シリーズコンバット
利用場所屋内
医薬品医療機器等法医薬部外品
内容量1パック(4個)
虫対策用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53104328 | - | 15344387 | - |
![]() |
コンバット 1年用 | 金鳥(KINCHO) | 1箱(4個) | ¥799 税込¥879 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |